Lampadaire Hector N°2 LED asym 35W 3000K Dali Gris noir 107

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 3026 mm
  • Couleur du boîtier gris
ICON

Mât HECTOR en aluminium, H.3026mm, LED asymétrique 35W 3000°K Dali, IP65, classe 1, diffuseur verre clair sérigraphié. Monocolore Teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Hector

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Hector

Lampadaire décoratif

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Température de couleur

3000...3000 K

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

3026 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

gris

Culot

sans

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.