Lampadaire Place des Vosges 1 évolution N°12 Vert de gris 008

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • hauteur/profondeur 1978 mm
  • Couleur du boîtier vert
ICON

Lampadaire 1 tête PLACE DES VOSGES EVOLUTION en aluminium, E27, IP65, classe 1, bloc diffuseur méthacrylate clair. Finition Patine vert de gris 008. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Une collection qui défie le temps.
Avec Place des Vosges Tradition, Roger Pradier® propose une gamme complète où le savoir-faire traditionnel et la maîtrise technologique s’expriment pleinement.
Des lanternes classiques façonnées en tôlerie fine, équipées de vitres, au luminaire revisité, modernisé, ou réalisé en fonderie d’aluminium sous pression et intégrant des nouvelles solutions techniques, Roger Pradier® met à votre disposition une collection complète pour toutes les applications.

Pve

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Pve

Lampadaire décoratif

variation avec bouton-poussoir

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

matériau de la verrine

plastique transparent

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED interchangeable

matériau

aluminium

hauteur/profondeur

1978 mm

puissance de lampe acceptée

0...60 W

avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

vert

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.