Lampadaire Square N°4 LED 2700°k Gris anthracite 006

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 2292 mm
  • Couleur du boîtier anthracite
ICON

Lampadaire SQUARE, hauteur 2292mm, en aluminium, LED 30W 2700°K, IP65, IK09, classe 1, diffuseur polycarbonate opale. Teinte Gris anthracite 006. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Square

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Square

Lampadaire décoratif

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Température de couleur

2700...2700 K

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Matériau de la verrine

verre mat/satiné

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matériau

aluminium

Hauteur/Profondeur

2292 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

sans

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.