Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire sur mât - Jovie 70 - CLO (normal) - Lentille - anthracite - rectangulaire - ET - 139W - 20000lm - 70 - Asym. extensif (AB7L) - IP66 - IK09 - 5 SDCM - (L80/B50) 100.000 h - 144lm/W - on/off - Montage en saillie/en applique
Luminaire extérieur pour mât droit, polyvalent, au design réduit international et de format plat. Avec réduction de la puissance autonome via l'électronique d'évaluation intégrée. L'inclinaison de la tête du luminaire est réglable. Angle d'inclinaison pour montage sur crosse, réglable o°, -5°, -10°, -15°. Angle d'inclinaison pour montage droit 0°, 5°, 10°, 15°. En version MLT (Technologie Multi Lens), composé de systèmes de lentilles hautement efficaces, résistants aux UV et aux températures extrêmes, en montage quadruple. À répartition asymétrique extensive des intensités lumineuses. Pour l'éclairage de rues selon les classes d'éclairage M5 et M6, au rapport entre largeur de rue et hauteur utile de 0,4 0,8. Flux lumineux du luminaire et couleur de lumière fixes, avec maintien du flux lumineux en fin de vie (CLO). Système LED composé de 24 modules MLT LED, équipés chacun de 4 LED. Flux lumineux du luminaire 20000 lm, puissance raccordée 132 W, rendement lumineux maximale du luminaire 152 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, Disponible sur demande également en version Tunable White (2200 K – 4000 K). indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 70. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ? 5 SDCM. Autres couleurs de lumière LED disponibles sur demande. Durée de vie assignée moyenne LCLO (tq 25 °C) = 100.000 h. La source lumineuse est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Corps de luminaire en aluminium moulé sous pression. Surface à revêtement anthracite (similaire à DB 703). Boîtier de luminaire très résistant aux intempéries, revêtement poudré. Revêtement convenant à un climat maritime, sur demande. Avec lentille de recouvrement en PMMA, imprimée. Le client peut opter pour une impression personnalisée de la vitre de fermeture. Sur demande : plaque visible derrière la vitre de fermeture, protégée contre les intempéries. Mât disponible sur demande. Classe électrique (EN 61140) : II, indice de protection (norme EN 60529) : IP66, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK09. Température ambiante admissible (ta): 25 °C Surface exposée au vent Fw 0.220 m2. Poids: 9.9 kg. Le raccordement du luminaire s'effectue sans ouvrir son corps grâce au câble d'alimentation sortant vers l'extérieur. Longueur du câble d'alimentation: 12,0 m. Avec driver. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Résistance aux pics de tension Mode différentiel / mode commun : 6 kV / 10 kV. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.
Grâce à la technologie MLTIQ (Multi Lense Technology) et aux équipements standard (ET) ou DALI (ETDD), la lanterne Jovie LED s'adapte parfaitement aux exigences de chaque projet. La version Smart Lighting Ready est dotée d'interfaces Zhaga pour la combinaison avec un système de gestion d'éclairage. Idéal pour une évolution ultérieure.
Jovie 70
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Facteur de puissance (cos phi)
Appareil de commande échangeable
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
dimensions du mât/crosse de montage
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
optique ajustable
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Appareillage fourni
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre de lampes/modules
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Source Incluse
Commande via Bluetooth
Classe de protection (IP)
Variation DSI
Tension nominale
efficacité lumineuse
avec câble de raccordement
Élément de distribution de lumière
IK
Variation Zigbee
Matériau de la verrine
Variation Sine Wave Reduction
Type
Variation RF
Matière
Variation programmable
Hauteur/Profondeur
Variation par coupure de début de phase
Longueur
Variation par coupure de fin de phase
Nbre de pôles
Variation modulation de tension secteur
Avec détecteur crépusculaire
Variation système propriétaire constructeur
Diamètre raccord
Variation LineSwitch
Longueur du câble
Variation DMX
IRC
Variation DALI
Appareil
Variation 1-10V
Puissance de lampe acceptée
Variation 0-10V
Type de tension
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Traitement de surface
Degré de protection (NEMA)
Couleur du boîtier
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Type de connexion
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Section de conducteur
Régulation constante du flux lumineux
Culot
avec commande d'éclairage programmée
Largeur
avec radiocommande
Classe électrique
télécommande
Type de pose
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur