Luminaire LED urbain - NELLA - NELLA 3000-727 R-S CL2 T60 ANT

Main media

THORN - NELLA - Luminaire LED - Un design contemporain respectueux de l'environnement, sans lumière dirigée vers le haut, et distribution lumineuse de révolution symétrique. Classe électrique II, IP66, IK08.

 
 

Détails du produit

Un design contemporain respectueux de l'environnement, sans lumière dirigée vers le haut, et distribution lumineuse de révolution symétrique. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps en fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Fermeture : verre plat trempé. Système de commande aisée grâce à un switch intégré permettant d'adapter le niveau de flux lumineux. Livré complet dans un seul carton. Livré avec LED 2 700 K
Montage en tête de mât avec emmanchement diamètre 60 mm longueur 65 mm, à une hauteur comprise entre 3 et 4,5 m.
Installation aisée grâce au précâblage de série de longueur 4 mètres
Eff: 122.62 lm/W
Dimensions : Ø78/400 x 509 mm Puissance du luminaire: 29,5 W
Poids : 10 kg
Scx : 0.11 m²

Nella

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Nella

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.