Un design contemporain respectueux de l'environnement, sans lumière dirigée vers le haut, et distribution lumineuse de révolution symétrique. Classe électrique II, IP66, IK08. Corps en fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Fermeture : verre plat trempé. Système de commande aisée grâce à un switch intégré permettant d'adapter le niveau de flux lumineux. Livré complet dans un seul carton. Livré avec LED 3 000 K
Montage en tête de mât avec emmanchement diamètre 60 mm longueur 65 mm, à une hauteur comprise entre 3 et 4,5 m.
Installation aisée grâce au précâblage de série de longueur 4 mètres
Dimensions : Ø78/400 x 509 mm
Flux lumineux global: 3642 lm
Puissance du luminaire: 29,5 W
Poids : 10 kg
Scx : 0.11 m²
Nella
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane