Luminaire routier à LED - ISARO PRO - IP 36L70 730 NR M BS 3550 CL2 M60 ANT

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 75.3 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

THORN - ISARO PRO - Luminaire d'éclairage routier à LED 77W 10366lm 3000K anthracite

 
 

Détails du produit

Lanterne d'éclairage routier LED moderne (Small) avec 36 LED alimentées en 700mA avec une optique Route étroite. Programmable Driver. Classe électrique II, IP66, IK09. Corps : aluminium (EN AC-44300) Moulage sous pression, thermopoudré gris anthracite 900 sablé texturé. Emmanchement : aluminium (EN AC-44300), Moulage sous pression thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Fermeture : verre ép. 5 mm. Visserie : Acier inox. Livré avec un adaptateur d'emmanchement Ø 60 mm qui convient pour montage top (inclinaison 0°/5°/10°/15°/20°) ou latéral (inclinaison -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°). Equipé d'un 50% circuit de réduction de puissance, qui entre en vigueur 3 heures avant et 5 heures après un minuit calculé. Il peut être désactivé à l'installation avec un interrupteur interne facilement accessible. Livré avec LED 3 000 K. Protection contre les surtensions : 10 kV en mode commun single pulse et 8 kV en mode commun multipulse; 6 kV en mode différentiel multipulse. Si un système DALI est connecté: 6 kV en mode mode commun et mode différentiel multipulse.
Dimensions : 571 x 224 x 114 mm
Puissance du luminaire: 75,3 W
Flux lumineux du luminaire: 11013 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 146 lm/W
Poids : 5,9 kg
Scx : 0.054 m²

Isaro pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique D
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Isaro pro

Luminaire d'éclairage public

Facteur de puissance (cos phi)

0.92

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

10366...10366 lm

Dimming D4i

Non

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

D

Appareil de commande échangeable

Oui

Variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

12

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

20

Commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

efficacité lumineuse

146 lm/W

Variation Zigbee

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Oui

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation LineSwitch

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

75.3 W

Température de couleur

3000...3000 K

Appareillage fourni

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

IK

IK09

Matériau de la verrine

verre transparent

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

114 mm

Longueur

571 mm

Avec détecteur crépusculaire

Non

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

75.3...75.3 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

sans

Largeur

224 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.