STREET LED 4M 40K 700mA ROUTIÈRE - GW87413

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 131 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

STREET [O3] - 4x16 LED - ST1 -AUTON/GRADUABLE 1/10 V - 40K (CRI 70) - 700 mA - 220/240 V-50/60 Hz - IP66 - I - GRAPHITE/ALUMINIUM

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

98 lm/W

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Oui

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-25...35 °C

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

commande autonome

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

131 W

température de couleur

4000...4000 K

dimensions du mât/crosse de montage

42...76 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

4

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

matériau de la verrine

plastique transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

185 mm

longueur

726 mm

Nbre de pôles

4

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

aluminium

type de connexion

borne à vis

Culot

sans

largeur

403 mm

Classe électrique

II

Type de pose

montage vertical/latéral

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.