THEOS GLASS MINI 70 SR/125 740 - 306444 -

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 71 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Lanterne d'éclairage public développée pour l'éclairage des routes mais aussi des allées, parkings et périphéries de bâtiments. Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la

 
 

Détails du produit

Theos

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Theos

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.9

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-40...55 °C

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

71 W

température de couleur

4000...4000 K

dimensions du mât/crosse de montage

60...78 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK08

matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

193 mm

longueur

506 mm

Nbre de pôles

2

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

puissance de lampe acceptée

70...70 W

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

largeur

280 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.