TownGuide LED Cone Plat Clair 62P BDP100 730 DS 49,5W 7000lm IP66 IK10 100 000h

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 49.5 W
  • température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable

TownGuide Performance, Urban road & street light, 49.5 W, 5250 lm, 3000 K, CRI70, Distribution symétrique, Classe de sécurité II, IP66, SRG6-6

 
 

Détails du produit

Urban road & street light, Aluminium, Gris, Top de mât pour diamètre 62 mm, Bloc d'alimentation régulant, 5250 lm, 49.5 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI70, Distribution symétrique, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, IK10 | 20 J résistance au vandalisme, Classe de sécurité II, Niveau de protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV en mode différentiel et 6 kV en mode commun, Bornier de raccordement à vis 5 pôles

Nous accélérons l'extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.
La gamme TownGuide Performance est composée de six formes modernes caractéristiques : Cône plat, Vasque, Cône classique, Modèle classique, ModèleT et T zero. Pour chacun des modèles à l'exception de T zero (disponible uniquement avec une vasque transparente), vous pouvez choisir entre une vasque transparente (PCC), translucide (PCTR) ou dépolie (PCF). Avec une vaste gamme de flux lumineux, la possibilité de choisir entre une LED d'un blanc neutre ou une LED d'un blanc chaud comme source lumineuse et avec une gamme d'optiques dédiées pour des hauteurs d'installation inférieures, vous trouverez facilement la version la mieux adaptée aux besoins spécifiques de votre projet. Tout cela pour une longue durée de vie de 100 000 heures de fonctionnement. En outre, la gamme TownGuide Performance offre différentes options de systèmes de contrôle qui s'intégreront parfaitement à vos programmes de réduction de la consommation énergétique : systèmes LumiStep et DynaDimmer autonomes, contrôle de la gradation et contrôle de groupe LineSwitch via Coded Mains (Réseau Codé), connectivité à distance intégrée avec le logiciel de gestion de l'éclairage CityTouch. L'installation est facile. Grâce au connecteur rapide à baïonnette avec presse-étoupe intégré situé sur l'embout, il n'est pas nécessaire d'ouvrir le luminaire pour effectuer l'installation. Service tag offre un accès direct à toutes les données pertinentes via l'application Service tag, pour une maintenance facile. Philips a tout mis en œuvre pour proposer le coût total d'exploitation du luminaire (TCO) le plus intéressant. Les produits TownGuide Performance étant des luminaires LED spécifiques et compatibles avec de nombreux systèmes de contrôle, ils permettent de réaliser des économies significatives en termes de coûts énergétiques et de maintenance par rapport à un éclairage conventionnel

Townguide

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Townguide

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.93

Produit contenant selon 2019/2020/EU

Oui

Certifié Zhaga-D4i

Non

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

5250...5250 lm

Convient pour système d'alimentation autonome

Non

Avec panneau PV intégré

Non

Alimenté par énergie solaire

Non

Dimming D4i

Non

appareil de commande échangeable

Oui

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

5 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

93 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

97 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

10

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

17

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

106 lm/W

élément de distribution de lumière

lentille focale

variation Zigbee

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

type de câblage

terminaison

régulation constante du flux lumineux

Non

avec commande d'éclairage programmée

Non

avec radiocommande

Non

télécommande

sans

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

49.5 W

température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

200...250 mA

section de conducteur connectable

1...2.5 mm²

dimensions du mât/crosse de montage

62...62 mm

optique ajustable

Non

appareillage fourni

Oui

nombre de lampes/modules

6

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

batterie incorporée

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK10

matériau de la verrine

plastique transparent

avec détecteur de présence

Non

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

209 mm

longueur

570 mm

Nbre de pôles

2

avec détecteur crépusculaire

Non

Diamètre raccord

570 mm

longueur du câble

0 m

IRC

70-79

Appareil

driver LED courant constant

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

revêtement par poudre

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

gris

type de connexion

borne à vis

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

largeur

570 mm

Classe électrique

II

Type de pose

rehausse

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.