Lampadaire Bodom noir 375x375x2050mm 700lm 2700K IRC80 50000h L80/B10 20W

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur/Profondeur 2050 mm
  • Couleur du boîtier noir
  • Type LED interchangeable
ICON

grille inclinée Petrol cache-appareillage Petrol bouton variateur sur cordon de 6m avec prise 20W classe I 220-240V 50/60Hz Ta 30°C IP68 IK10 garantie 5 ans 650 °C inox marine 316L

 
 

Détails du produit

Lampadaire BODOM - Couleur : COAL (RAL 7021) - Cache-appareillage interne roulé en aluminium anodisé : PETROL - Vasque : Coextrudé de polycarbonate/PMMA insensible aux UV pour un usage intérieur/extérieur - Flasques & Colliers : Inox 316L laqués COAL (RAL 7021) - Grille de défilement longitudinale en aluminium couleur pétrole à lamelles inclinées - Toute partie métallique externe en inox 316L et visserie en inox A4 - Structure : Aluminium laqué COAL (RAL 7021) traité anti-corrosion - Base de stabilisation en béton fibré - Joints : Joints moulés en EPDM - Modules LED démontables à haute efficacité (IRC>80, 3 SDCM) - Flux lumineux: 700 lm - Température de couleur: 2700 K - Gradation : Bouton variateur sur cordon - Luminaire : diamètre 70 mm, longueur 695 mm - Hauteur de la structure : 2050 mm - Base : 375 x 375 mm - Fourni équipé de 6m de câble 3G1,5 avec tresse en cuivre étamé sous gaine transparente avec prise européenne IP44 - Système breveté de connexion/déconnexion électrique automatique à la fermeture - Modules LED et driver facilement démontables - Garantie 5 ans - 50 000 h L80/B10 à 25°C - Température d'utilisation :
-20°C à +30°C - Indice de protection : IP68 - Résistance aux chocs : IK10 - Classe électrique : Classe I - Alimentation : 220-240V 50/60Hz - Consommation: 20 W - Risque photobiologique : Groupe 0 - Pic de courant d'appel: 13,6 A - Durée du courant d'appel à 50% du pic: 304 µs - Résistance au feu : 650 °C - Poids: 22 kg

Lampe sur pied avec socle béton, structure aluminium et lampe tubulaire LED diamètre 70, hautement décorative. Lignes épurées, finitions haut de gamme et qualité industrielle des matériaux et des composants, pour offrir une signature unique, durable et résolument contemporaine à vos espaces intérieurs ou extérieurs.
Avec son socle en béton et son mât en aluminium, ce lampadaire est conçu pour éclairer terrasses et jardins. Sa lumière est adoucie et teintée par les lamelles métalliques du tube Elgar, disponible en finition cuivrée, dorée, argentée, laiton et pétrole. Etanche de la tête au pied - jusqu'à son boitier de gradation qui vous permet d'adapter son intensité lumineuse à toutes les situations - le Bodom sublimera aussi bien votre intérieur que vos espaces extérieurs, en toutes saisons.
Ce luminaire est livré prêt pour l'installation et est équipé de sa prise, son câble et de sa source. Tous nos luminaires sont fabriqués, assemblés et emballés dans notre usine à Châtillon-sur-Saône dans les Vosges. Design : Normal Studio

Bodom

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94052190

Gamme

Bodom

Lampadaire décoratif

Facteur de puissance (cos phi)

0.85

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Hauteur/Profondeur

2050 mm

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Longueur

375 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Avec détecteur crépusculaire

Non

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

avec interrupteur

Oui

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

IRC

80-89

Régulation constante du flux lumineux

Non

orientable

Non

Couleur de la lumière

blanc

Appareil

driver LED courant constant

Puissance du système

20 W

finition du paralume

autre

Température de couleur

2700...2700 K

avec variateur

Oui

avec lampe de lecture séparée

Non

Avec détecteur de mouvement

Non

têtes de luminaire mobiles

Non

Type de tension

AC/DC

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Couleur du boîtier

noir

Appareillage fourni

Oui

Culot

sans

Nombre de lampes/modules

1

Largeur

375 mm

Source Incluse

Oui

Classe électrique

I

Tension nominale

220...240 V

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

asymétrique

Émission de lumière

direct

raccordement électrique avec fiche

Oui

composantes directes/indirectes réglables séparément

Non

nombre de têtes de luminaire

1

avec réflecteur

Oui

avec détecteur de présence

Non

Type

LED interchangeable

Matériau

aluminium

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.