Luminaire mobile Grumo N°1 Gris soie 105

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier gris
ICON

Luminaire nomade GRUMO E27, IP65, IK09, classe 1 en aluminium avec crochet et câble 7m. Interrupteur intégré. Globe conique en polycarbonate opale satiné. Teinte RAL 7044 Gris soie 105. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Grumo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Grumo

Luminaire suspendu

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP65

IK

IK09

Matériau de la verrine

plastique opalin

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

595 mm

Puissance de lampe acceptée

0...52 W

Couleur du boîtier

gris

Culot

E27

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.