Luminaire mobile Lampiok 1 N°1 opale Orangé pur 014

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 52 W
  • Type LED interchangeable
  • Couleur du boîtier orange
ICON

Baladeuse LAMPIOK 1 en aluminium, E27, IP65, classe 2, diffuseur verre dépoli. Cage : teinte RAL 2004 Orangé pur 014. Coupelle teinte RAL 7021 Gris noir 107. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium.

 
 

Détails du produit

Inspirée de la lanterne emblématique quatre faces, la collection LAMPIOK réunit l’expérience, l’inventivité et la culture de la qualité Roger Pradier®.
Notre savoir-faire historique s’exprime autour de matières nobles — laiton, cuivre, aluminium — découpées, embouties, ajustées avec précision et élégance.
Volontairement monochrome, le support gris s’estompe pour sublimer la lanterne personnalisable avec un large choix de couleurs.

Lampiok 1

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Lampiok 1

Luminaire suspendu

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Puissance du système

52 W

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP65

Matériau de la verrine

verre opalin

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

340 mm

Puissance de lampe acceptée

0...52 W

Couleur du boîtier

orange

Culot

E27

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.