COMBIX - Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Hauteur/Profondeur 1500 mm
  • Couleur du boîtier noir

COMBIX - Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth - LED RGBW reglable - IP44 - 2 H.P Bluetooth 5W - Rechargeable au soleil ou sur le secteur - Possibilite de jumeler plusieurs COMBIX entre eux

 
 

Détails du produit

Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth - LED RGBW réglable - IP44 - 2 H.P Bluetooth 5W - Dimensions : Ø 340 x 1500mm. Possibilité de diffuser la musique sur un ou plusieurs luminaires.
Mise en route automatique le soir grâce au détecteur crépusculaire
Sélection de la couleur du luminaire avec la télécommande fournie.
La recharge de la batterie peut se faire de 2 manières :
- soit via son panneau solaire (bien exposé au soleil)
- soit avec son câble USB branché sur un ordinateur ou avec un chargeur sur secteur (de sortie 5V-1A max – chargeur non fourni)

Combix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85182100

Gamme

Combix

Lampadaire décoratif

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

45...45 lm

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

Couleur de la lumière

RGBW

avec lampe de lecture séparée

Non

Source Incluse

Oui

Matériau de la verrine

plastique opalin

couleur de la verrine

blanc

nombre de têtes de luminaire

1

Type

LED non interchangeable

Matériau

métal/plastique

Hauteur/Profondeur

1500 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Couleur du boîtier

noir

Largeur

340 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.