Projecteur LED solaire 3,2W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 400 lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 3.2 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K-3000K - 400 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable

 
 

Détails du produit

Déclenchement automatique de nuit en cas de mouvement.

Le spot reste allumé après détection pour une durée déterminée selon l’un des 3 modes choisis.

Diffusion de la lumière sur les faces avants et arrières

Projecteur sans fil au design unique comme un “papillon”

Simplicité de pose (gabarit fourni)

Capteur de luminosité et de mouvement intégré

Alimentation par panneau solaire

3 scénarios de fonctionnement

On/off automatique

Batterie remplaçable


Applications:

Maison: Porte, jardin, balcon, mur, toit, clôture, piscine, cour, etc…

Lieu public: Parc, place, chemin, école, pavillons, clôture, escaliers, bloc, entrée, bâtiments, etc…

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

3.2 W

Température de couleur

3000...3000 K

Émission de lumière

direct/indirect

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

110 mm

Longueur

210 mm

Avec détecteur crépusculaire

Oui

Montage mural

Oui

Avec détecteur de mouvement

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Largeur

140 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054131

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.