Fuji Lampe Portable Noire SMD LED 1,5W 2700K IP 44 IK4 90lm classe III 5VDC

Main media

Brasseur d'air sans lumière avec une structure en Acier et Verre couleur Noir mat PC diam.1280mm 50/60Hz IP 20 classe I 220V-240V hauteur: 450mm longueur:1280mm profondeur: 1280mm

 
 

Détails du produit

Fuji

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fuji

Multiple de vente

1

Code Douane

85131000

Lampe à poser

type de luminaire

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.