Réverbère LED 20W 3000K CRI92 1809lm ON-OFF

Main media

Réverbère LED 20W 3000K CRI92 1809lm ON-OFF 100-277V/50-60Hz IP66 Gris urbain

 
 

Détails du produit

Modis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Modis

Luminaire d'éclairage public

facteur de puissance (cos phi)

0.92

efficacité lumineuse

57 lm/W

variation Sine Wave Reduction

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

avec radiocommande

Non

appareillage fourni

Non

nombre de lampes/modules

9

Tension nominale

100...277 V

avec câble de raccordement

Non

hauteur/profondeur

2300 mm

Nbre de pôles

3

Diamètre raccord

140 mm

puissance de lampe acceptée

18.3...18.3 W

largeur

140 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.