ASTRO 1782 Led 258W 4000K graphite CRI80 60D

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 258 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Extérieur Astro CLD 1782 258W 34987 lumens 4000k 60° CRI 80 graphite 11,83kg IP66 IK08 Lowflicker ta -30 à +35 ° C Durée de vie 90%: 100000 heures (L90B10) groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque)

 
 

Détails du produit

Le corps du luminaire est
• En aluminium moulé sous pression
• Ailettes de refroidissement incorporées dans le cache
L'optique est en PMMA
• haute résistance aux températures et aux rayons U.V
Le diffuseur est
• En verre trempé transparent
• D'une épaisseur 4 mm
• Résistant au choc thermique et au choc mécanique
Le cycle de la peinture est en poudre standard
elle se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal
D'une passe de peinture poudre polyester en couche simple
• Résistante à la corrosion
• Au brouillard salin
• Stabilisée aux rayons UV
Il y a un contrôle automatique de la température
De plus il y a une protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver

Astro LED est le réflecteur qui matérialise les concepts les plus avancés en éclairage industriel, en éclairage sportif et en éclairage des grands espaces. Le principe du « hsuman Centric Lighsting », basé sur un contrôle parfait de la lumière.
L'éclairage à led est aujourd'hui un facteur de développement technologique. Moderniser l'éclairage veut dire, en effet, améliorer la qualité des lieux de travail, augmenter la sécurité et optimiser la productivité de l'entreprise. Un résultat qui peut être obtenu avec des produits de qualité, comme Astro LED de Disano.
Mis au point pour atteindre le meilleur résultat dans les nouvelles installations et dans les projets de rénovation, Astro LED est un projecteur d'esprit industriel, utilisé dans d'ambitieux projets sportifs et commerciaux.
Sa technologie est de première classe et ses rendements très performants.
Elle viendra sur les projets hauts de gamme optimiser un maximun les hauteurs et distances couvertes.
Un éclairage de grande qualité esthétique qui comporte des grandes économies d'énergie et une longue durée de vie. Pour pouvoir exploiter à fond les nouvelles technologies d'éclairage, vous avez besoin d'appareils modernes qui présentent des propriétés techniques excellentes et une fiabilité irréprochsable, comme les luminaires Disano, une société qui peut se targuer d'une expérience de plus de cinquante ans dans le secteur de l'éclairage.
Astro remplit tous ces critères. Un design simple et sobre, flanqué d'une technologie d'avant-garde pour des performances techniques exceptionnelles. Astro a été conçu et mis au point pour exploiter au maximum les points forts des nouvelles LED haute puissance.
La qualité des matériaux sélectionnés et l'extraordinaire fiabilité du luminaire, garanties comme à l'accoutumée par Disano, mettent votre investissement à l'abri.
La tension de pilotage des LED peut être sélectionnée pour donner toujours la puissance lumineuse adéquate au projet.
Corps : aluminium moulé sous pression avec ailettes de refroidissement incorporées dans le cache.
Optique : en PMMA à haute résistance aux températures et aux rayons U.V.
Diffuseur : verre trempé transparent épaisseur 4 mm résistant au choc thermique et au choc mécanique (NF EN 12150-1/ 2001).
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Équipement : contrôle automatique de la température. Si la température de la Led augmente en raison de conditions ambiantes particulières, le système diminue le flux lumineux pour abaisser la température de fonctionnement. Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.

Astro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique C
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.95

adapté à un montage au plafond

Oui

diamètre intégré

1...1 mm

appareil de commande échangeable

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-30...35 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

puissance du système

258 W

température de couleur

4000...4000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

1...1 mm²

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

émission de lumière

direct

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

160 mm

longueur

477 mm

Nbre de pôles

0

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

80-89

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

anthracite

section de conducteur

0 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

462 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Astro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.