ASTRO Atex 1787 Led 235W graphite 4000K CRI70 IP66IK08

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 266 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Classe de protection (IP) IP66

Projecteur asymétrique Astro CLD de 266 Watt 4000K 25954 lumens CRI 70 10/10kv 13,57kg graphite risque photobiologique : groupe 0 ta -20°C à +40°C IP66 IK08 LOWFLICKER

 
 

Détails du produit

Astro

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Astro

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Luminaire antidéflagrante

facteur de puissance (cos phi)

0.95

hauteur/profondeur d'encastrement

0 mm

IK

IK08

longueur d’encastrement

0 mm

Type

LED interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

160 mm

longueur

512 mm

Nbre de pôles

0

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

0 mm

puissance de lampe acceptée

1...1 W

type de tension

AC

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

524 mm

Classe électrique

I

appareil de commande échangeable

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

temps d'opération nominal

1...1 h

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

puissance du système

266 W

température de couleur

4000...4000 K

distance de visibilité du pictogramme

0 m

Flux lumineux en mode d'urgence

0 lm

pour poussière Ex-Zone

22

nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

pour Ex-Zone gaz

2

Classe de protection (IP)

IP66

Tension nominale

220...240 V

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.