CRIPTO 1710 Led 57W 5601lm 3000K graphite small faisceau extensif IP66IK08

Main media

Projecteur Cripto de 41 Watt 3000K 6063 lumens 2kg 3,5/4kV graphite Maintien flux lumineux 80% (L80B20) 50.000 heures groupe de risque 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP66 IK08

 
 

Détails du produit

CRIPTO dispose du câblage CLD (alimentation électronique+LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du luminaire est en graphite
Construit avec des matériaux à résistance élevée contre les agents corrosifs
Il dispose également d'une protection contre les impulsions
Le jet de son faisceau a un angle large et asymétrique
Il détient le certificat de conformité européenne
Le produit fait partie de la classe II (double isolation)
Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.
Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.
De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.
La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'Aujourd'hui, l'économie d'énergie.
Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Câble d'alimentation.Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Protection contre les surtensions 3, 5/4kV
Deux modes de fonctionnement :
- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.
- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phsase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique.
Sur demande : protection jusqu'à 10kV.
Sur demande : gradateur 1-10V, de 0 à 100%.
Réflecteur : aluminium préanodisé.
Réglementations : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP66-IK08 selon la norme NF EN 60529. Montage sur surfaces normalement inflammables.

Cripto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Objet BIM

Oui

Info produit

Gamme

Cripto

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.