CRIPTO 1712 Led 28W 3289lm 3000K graphite small symétrique IP66IK08

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 28 W
  • température de couleur 3000...3000 K

Projecteur Cripto CLD 24 Watt 3000K 3537 lumens 2,3kg graphite 3,5/4kV Lowflicker Maintien flux lumineux 80% (L80B10) 80000 heures groupe de risque 0 Température fonctionnement : 20°C à +40°C IP66 IK08

 
 

Détails du produit

CRIPTO dispose du câblage CLD (alimentation électronique+LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du luminaire est en graphite
Construit avec des matériaux à résistance élevée contre les agents corrosifs
Il dispose également d'une protection contre les impulsions
Le jet de son faisceau a un angle large et symétrique
Il détient le certificat de conformité européenne
Le produit fait partie de la classe II (double isolation)

Disano propose un projecteur fait pour remplacer les modèles plus classiques.
Non seulement ce projecteur garantit des grandes économies d'énergie et une excellente efficacité lumineuse.
De plus, sa protection IP66 en fait un produit applicable aussi à l'extérieur.
La technologie et le design plus rationnel diminuent la consommation et s'orientent vers une exigence de plus en plus actuelle, celle de remplacer les vieux luminaires pour s'aligner sur un critère d'Aujourd'hui, l'économie d'énergie.
Corps/Cadre : aluminium moulé sous pression, avec ailettes de refroidissement.
Diffuseur : verre trempé épaisseur 4 mm résistant aux chocs thermiques et mécaniques.
Peinture : le cycle de peinture poudre standard se compose d'une phase de prétraitement superficiel du métal et d'une passe de peinture poudre polyester en couche simple, résistante à la corrosion et au brouillard salin, stabilisée aux rayons UV.
Sur demande : peinture conforme à la norme NF EN ISO 9227 - Essais de corrosion en atmosphères artificielles, pour atmosphères agressives.
Équipement : étrier en acier galvanisé peint. Câble d'alimentation.Protection contre les impulsions conforme à la norme EN 61547 pour la platine Led et son driver.
Protection contre les surtensions 3, 5/4kV
Deux modes de fonctionnement :
- Mode différentiel : entre les conducteurs actifs, entre phase et neutre.
- Mode commun : entre les conducteurs actifs, phsase/neutre et la terre ou le corps du luminaire si celui-ci a une isolation classe II et est installé sur mât métallique.
Sur demande : protection jusqu'à 10kV.
Sur demande : gradateur 1-10V, de 0 à 100%.
Réflecteur : aluminium préanodisé.
Réglementations : produits conformes à la norme en vigueur NF EN 60598-1 (CEI 34-21). Protection IP66-IK08 selon la norme NF EN 60529. Montage sur surfaces normalement inflammables.

Cripto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Tension nominale

220...240 V

IK

IK09

émission de lumière

direct

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

60 mm

longueur

322 mm

Nbre de pôles

0

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

218 mm

Classe électrique

II

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Oui

diamètre intégré

1...1 mm

appareil de commande échangeable

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

puissance du système

28 W

température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

1...1 mm²

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Cripto

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.