Focus+2 26W A10/M 3000K An3 Dali - 305181

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 26 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Focus+2 26W A10/M 3000K An3 Dali - 305181

 
 

Détails du produit

Projecteur LED pour installation aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, composé de: Boîtier et cercle en aluminium moulé sous pression et peint / Equerre de fixation,réglable, en fonte d'aluminium injecté, peint / Diffuseur en verre plat extra clair trempé, sérigraphié à l'intérieur / Optique asymétrique / LED Haute Puissance de dernière génération, à flux lumineux élevé / Joints en silicone antivieillissement / Vis de fermeture en acier inox / Presse-étoupe M20x1.5 pour câbles Ø 7 à Ø 12 mm

Focus+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

26 W

Température de couleur

3000...3000 K

courant nominal

700...700 mA

surface brossée

Non

Angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK09

matériau de la verrine

verre transparent

Répartition lumineuse

asymétrique

Émission de lumière

direct

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

50 mm

Longueur

300 mm

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Oui

IRC

70-79

Puissance de lampe acceptée

26...26 W

avec détecteur de mouvement

Non

Traitement de surface

revêtement par poudre

Couleur du boîtier

anthracite

Culot

autre

réflecteur

sans

Largeur

220 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Focus+

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.