Hovden Mini accessoire : visière pour spot de jardin couleur graphite

Main media

Caractéristiques principales

  • matériau aluminium
  • type d'accessoire/pièce détachée couvercle
  • couleur anthracite

Hovden Mini accessoire : visière pour spot de jardin permettant de limiter le flux couleur couleur graphite matériau : aluminium

 
 

Détails du produit

La visière HOVDEN lui permet de concentrer son flux et donc éviter l'éblouissement.
Pratique et simple à installer
Garanrie 10 ans anticorrosion, livré avec câble HO7RNF

Hovden

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

pièce détachée

Non

transparent

Non

accessoire

Oui

matériau

aluminium

Diamètre raccord

50 mm

type d'accessoire/pièce détachée

couvercle

hauteur

50 mm

largeur

50 mm

couleur

anthracite

longueur

50 mm

Info produit

Gamme

Hovden

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.