Kit Staffa Attacco Palo - 311043 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau acier
  • type d'accessoire/pièce détachée set de fixation
  • Couleur anthracite

Kit Staffa Attacco Palo - 311043 -

 
 

Détails du produit

Focus+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

acier

Longueur

52.3 mm

type d'accessoire/pièce détachée

set de fixation

Hauteur

34 mm

Largeur

33.7 mm

Couleur

anthracite

Info produit

Gamme

Focus+

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.