Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Luminaire LED monté au mur - CESAR AMP L U/D 2L930FM HFX ANT - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ 5069 lm ¿ 68.8W ¿ 30° ¿ 3000K ¿ IP65 ¿ version DALI
Cesar Amp fixation murale, luminaire architectural à LED pour l'éclairage décoratif des façades, avec et distribution faisceau medium. gradable DALI-2 Driver. Classe électrique I, IP65, Résistance aux impacts : IK08. Boîtier : fonderie aluminium, thermopoudré anthracite. Température de service de Température ambiante : -20°C à +50°C. Livré avec LED 3 000 K.
Dimensions : Ø200 x 450 mm
Puissance du luminaire: 34,4 W
Flux lumineux du luminaire: 2537 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 74 lm/W
Poids : 8,2 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane