SEVILLA 1 Led 20W Sensor On-Off graphite 2100lm 3000K CRI80 IP65

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 20 W
  • température de couleur 3000...3000 K

Architectural projecteur Sevilla 1 avec capteur lumière présence ON-FF 20W 3000K CRI80 graphite maintien du flux lumineux à 80% 50000 heures L80 B20 Facteur de puissance '0,9 IP65 IK08

 
 

Détails du produit

Disano Fosnova vous présente Sevilla, un projecteur raffiné et soigné
Le corps du luminaire :
• En aluminium moulé sous pression
Diffuseur :
• Verre trempé transparent épaisseur 4 mm
• Résistant au choc thermique et au choc mécanique
Équipement :
• Etrier galvanisé et peint
Câble d'alimentation électrique L = 0,6m
Sevilla est une gamme de projecteurs orientables de différentes tailles élaborés pour mettre en valeur l'éclairage des façades, espaces verts, résidences, en résumé tous les lieux qui ont besoin d'un éclairage esthétique.
Grâce à sa petite taille, Sevilla est la solution idéale pour vos projets d'éclairage, discret et doté d'un grand faisceau lumineux.
Existe en : 3000k, 4000k, 6500k.

Sevilla

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique F
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.9

adapté à un montage au plafond

Oui

diamètre intégré

1...1 mm

appareil de commande échangeable

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

1...1 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

puissance du système

20 W

température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

1...1 mm²

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Non

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

émission de lumière

direct

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

30 mm

longueur

186 mm

Nbre de pôles

0

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

autre

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

135 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Sevilla

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.