Spike Noir - 700191 -

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau plastique
  • type d'accessoire/pièce détachée piquet de sol
  • Couleur noir
 
 

Détails du produit

Focus+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires mécaniques pour luminaires

Matériau

plastique

Diamètre raccord

61 mm

type d'accessoire/pièce détachée

piquet de sol

Hauteur

300 mm

Couleur

noir

Info produit

Gamme

Focus+

Multiple de vente

1

Code Douane

94059900

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.