TWISTER 4 noir 23W 3000K IP66 IK08 3450lm 90° 50000h

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 23 W
  • Température de couleur 3000...3000 K

Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 23W 3000K 3450lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h

 
 

Détails du produit

Le projecteur LED TWISTER 4 se distingue par sa polyvalence et ses performances. Avec une efficacité de 150 lm/W, il offre un excellent rendement. La version 23W délivre un éclairage homogène et puissant de 3450 lm, idéal pour de multiples applications en intérieur ou extérieur, grâce à un faisceau symétrique de 90° et un IRC 80. Sa lumière blanc chaud (3000K) crée une ambiance chaleureuse tout en assurant une visibilité optimale. Certifié IP66 et IK08, il résiste aux intempéries, à la poussière et aux impacts, garantissant une utilisation fiable dans les environnements exigeants. Testé pour la corrosion avec 480 heures de brouillard salin (BS 480h), il convient parfaitement aux zones côtières (voir spécifications d'installation). Avec une durée de vie de 50 000 heures, le TWISTER 4 LED offre une solution durable et écoénergétique, réduisant les besoins de maintenance. Son design compact en aluminium noir (RAL 9004) alliant élégance et robustesse, complété par une gamme d'accessoires assortis et dédiés en option, en font un choix incontournable pour les projets résidentiels, commerciaux ou tertiaires.

Nouvelle version pour notre gamme de projecteurs best-seller TWISTER, qui a été repensée pour garantir un éclairage fiable, homogène et performant. Incluant 60 références et 3 nouveaux accessoires, la gamme TWISTER 4 offre une solution adaptée à chaque projet, des petites installations résidentielles aux chantiers tertiaires et industriels. Chaque projecteur bénéficie ainsi d'une conception plus robuste, compacte et ergonomique, prévue pour faciliter le travail des électriciens et s'adapter aux environnements les plus exigeants.
3 points forts de la gamme TWISTER 4 :
Large choix de modèles et de puissances : TWISTER, c'est une solution pour chaque type d'installation, allant de 12 à 200W et offrant un rendement plus efficace, supérieur à 150lm/W. Une nouvelle couleur Corten vient compléter l'offre précédente, ainsi que des versions 3-CCT proposant une lumière du blanc très chaud au blanc naturel (2200-3000-4000K) pour s'adapter aux ambiances mais aussi pour simplifier la gestion de vos stocks.
Conception repensée, plus robuste et durable : tous les projecteurs sont garantis pour une durée de vie de 50000h et bénéficient d'une résistance IP66, IK08 et une résistance au brouillard salin testée 480h (jusqu'à 1500h pour certains modèles) pour une fiabilité maximale en extérieur. Un dispositif anti-condensation a également été ajouté pour garantir la longévité de l'installation. La conception intérieure a également été revue pour optimiser la durabilité de nos produits en permettant le remplacement des circuits LED et alimentations sur 90% des modèles.
Facilité d'installation pour simplifier le travail des électriciens : quels que soient les modèles TWISTER 4, un repère sur le côté du projecteur permet le réglage rapide de l'inclinaison optimale pour respecter un ULR inférieur à 4%. Tous nos modèles sont également précâblés et disposent d'un connecteur IP68 à partir de 60W et l'étrier incliné permet le passage simplifier du tournevis. Une large gamme d'accessoires de fixation et d'installation dédiée vient compléter l'offre pour simplifier vos chantiers.

Twister 4

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Distorsion harmonique totale (DHT)

24 %

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3450...3450 lm

Efficacité de luminaire

150...150 lm/W

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

réglabilité

orientable

Puissance du système

23 W

Température de couleur

3000...3000 K

Flux lumineux en mode d'urgence

3450 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Tension nominale

220...240 V

IK

IK08

Répartition lumineuse

symétrique

indice de protection (IP), face avant

IP66

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

43 mm

Longueur

147 mm

IRC

80-89

Puissance de lampe acceptée

23...23 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Largeur

111 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Twister 4

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.