Applique spot projecteur LED theLeda S 8W blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 8.5 W
  • Température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Projecteur LED 8W blanc. IP55. 900 lm. Couleur de la lumière 4000 K. IRC 80. IK 04, montage mural

 
 

Détails du produit

Illuminez votre jardin avec élégance et efficacité grâce au projecteur LED orientable Theben 1020600. Sa lumière blanche naturelle (4000K) met en valeur vos espaces verts tout en réduisant votre consommation d'énergie avec une luminosité optimale.

Theleda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

1.05

Adapté à un montage au plafond

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

non requis

appareil de commande échangeable

Non

angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

non

Température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

50 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

30 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

Variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

Élément de distribution de lumière

réflecteur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Oui

Variation LineSwitch

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...55 °C

degré de protection (NEMA)

4

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

réglabilité

rotatif et orientable

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

8.5 W

Température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

10...10 mA

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

1.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau extensif 40-80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

IK

IK04

Matériau de la verrine

plastique transparent

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

couleur du réflecteur

autre

Type

LED non interchangeable

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

160 mm

Longueur

50 mm

Nbre de pôles

4

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

non requis

Avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Traitement de surface

laqué / peint

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne à vis

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

sans

réflecteur

ultra brillant

Largeur

80 mm

Classe électrique

I

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054210

Gamme

Theleda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.