Suspension Avenue 2 N°1 LED clair Noir foncé 000

Main media

Caractéristiques principales

  • Type LED non interchangeable
  • Couleur du boîtier noir
ICON

Suspension chaîne AVENUE 2 en aluminium, LED 13W 2700°K, IP44, classe 1, diffuseurs verre clair. Teinte RAL 9005 Noir foncé 000. Garantie 25 ans anticorrosion sur l'aluminium

 
 

Détails du produit

Avenue 2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054990

Gamme

Avenue 2

Luminaire suspendu

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Température de couleur

2700...2700 K

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

Matériau de la verrine

verre transparent

Type

LED non interchangeable

Hauteur/Profondeur

790 mm

Puissance de lampe acceptée

0...0 W

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.