Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=180mm fixe nickel 110° LED intégrée 13W CCT (2700, 3000K ou 4000K) flux sortant 1150 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée avec boite de connexion repiquable sans outil.
L'encastré FLAT LED 13W CCT 1150 lumens est la troisième puissance et la troisième dimension d'encastré de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur deux températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir comme avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner l'interrupteur juste avant l'installation.
Avec seulement 22mm de hauteur, le downlight FLAT LED 13W CCT, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage Downlights où les profondeurs sont parfois limitées. Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, le Downlight FLAT 13W LED s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.
Cette version 13W LED 1150lm CCT, avec ses dimensions d'encastrements standards et réduites (Découpe 168mm, Diamètre de recouvrement 180mm), pourra être installée en remplacement de spot GU10, ou même en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Nickel pour une intégration originale sur tous les murs, plafonds ou meubles.
Le downlight 50805 de la gamme FLAT CCT ARIC est équipé d'un corps en Aluminium Nickel, permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit.
Le downlight FLAT LED 13W CCT ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en ½uvre. Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose.
Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5W CCT, 13W CCT, 20W CCT, en finition blanche, noire et nickel. Pour encore plus de possibilité d'installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT et AQUAFLAT.
FLAT
pour voir vos prix et les stocks
facteur de puissance (cos phi)
évaluation de l’éblouissement (UGR)
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
réglabilité
couleur de la lumière
Puissance du système
angle de faisceau
Nombre de lampes/modules
Tension nominale
IK
répartition lumineuse
Matière
Hauteur/Profondeur
IRC
Puissance de lampe acceptée
avec détecteur de mouvement
type de tension
Couleur du boîtier
Culot
Diamètre
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme