Downlight FLAT CCT rond fixe noir 110° LED 20W 2150lm 2700/3000/4000K

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 20 W
ECOSCORE

Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=240mm fixe noir 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 2150 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie

 
 

Détails du produit

L'encastré FLAT LED 20W CCT 2150 lumens est la quatrième puissance et la quatrième dimension d'encastrés de la célèbre gamme de downlight LED FLAT de la marque ARIC. Disponible depuis plus de 4 ans dans la gamme de produits d'éclairage LED ARIC, les encastrés faible hauteur FLAT, sont réputés pour leur fiabilité et leur durabilité.
La technologie CCT ARIC intégrée, fonctionne sur trois températures de couleurs avec des LED dédiées pour assurer un meilleur rendu et une homogénéité de lumière entre chaque produit. Avec cette technologie plus besoin de choisir avant entre blanc chaud ou blanc naturel, il suffit d'actionner Le interrupteur juste avant Le installation.
Avec seulement 22mm de hauteur, le downlight FLAT LED 20W CCT, est la solution idéale pour toutes les installations d'éclairage Downlightes où les profondeurs sont parfois limitées. Pour les plafonds bois ou les plafonds BA13, mais aussi parfois en installation murale décorative, Le Downlight FLAT 20W LED CCT s'inscrit dans tous vos projets d'éclairage. Il convient à toutes les pièces d'une maison (entrée, garage, couloir), d'un bureau, ou encore d'un commerce, et plus particulièrement toutes les zones de passage / circulation.
Cette version 20W LED 2150lm CCT, avec ses dimensions d'encastrements standards et réduites (Découpe 225mm, Diamètre de recouvrement 240mm), pourra être installée en remplacement de spot GU10, ou même en éclairage de meuble : dressing, cuisine, étagère, bibliothèque. Ces possibilités d'installation sont facilitées par sa couleur Noire pour une intégration originale sur tous les murs, plafonds ou meubles.
Le downlight 50809 de la gamme FLAT CCT ARIC est équipé d'un corps en Aluminium Noir, permettant une meilleure dissipation thermique, et par conséquent un meilleur vieillissement des LED soudées au châssis. Cela donne une plus grande durabilité au produit avec un maintien du flux initial d'éclairement optimisé. Son diffuseur en PMMA, permet un entretient rapide et simplifié du produit.
Le downlight FLAT LED 20W CCT ARIC est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en œuvre. Son alimentation précablée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour permettre de gagner du temps de pose.
Il est disponible sur de nombreuses autres déclinaisons, 5W CCT, 13W CCT, 20W CCT, en finition blanche, noire et nickel. Pour encore plus de possibilité des installation, vous pouvez aussi envisager de regarder les gammes FLAT et AQUAFLAT.

FLAT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.9

évaluation de l’éblouissement (UGR)

20

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

35000 h

réglabilité

non ajustable

couleur de la lumière

autre

Puissance du système

20 W

angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

répartition lumineuse

symétrique

Matière

aluminium

Hauteur/Profondeur

22 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Puissance de lampe acceptée

20...20 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

noir

Culot

sans

Diamètre

240 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

FLAT

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.