Downlight LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...3000 K

Downlight LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm 27VDC/max.700mA IP23 Blanc + Noir

 
 

Détails du produit

Bento

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Hauteur/Profondeur

50 mm

Longueur

100 mm

Nbre de pôles

2

Puissance de lampe acceptée

20...20 W

Diamètre

100 mm

Largeur

100 mm

Adapté à un montage au plafond

Oui

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

Température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Bento

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.