Downlight LED 19,8W 3000K CRI92 1792lm ON-OFF

Main media

Downlight LED 19,8W 3000K CRI92 1792lm ON-OFF 100-240V/50-60Hz IN IP20 / OUT IP54 Blanc

 
 

Détails du produit

Play

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation Sine Wave Reduction

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

surface brossée

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Non

Tension nominale

100...240 V

Hauteur/Profondeur

145 mm

Nbre de pôles

2

Puissance de lampe acceptée

17.7...17.7 W

Diamètre

90 mm

Largeur

90 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Play

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.