LUTHOR Medium Professional Dip Switch Led Cob 19W 2137lm 3000K blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 19 W
  • température de couleur 3000...3000 K

Encastré LUTHOR CLD 26W COB 2622 lumens 3000k 56° 700mA CRI 93 BLANC 0,98 kg v.a IP20 IK07/ v.l IP40 IK07 Maintien flux lumineux 80% 50.000 heures (L80B20) groupe de risque 0 Facteur de puissance >0,95 LOWFLICKER

 
 

Détails du produit

LUTHOR medium est équipé du câblage CLD (alimentation électronique + LED)
Sa température de couleur est de 3000k (rendu plus chaud)
La couleur du produit est en blanc
Son faisceau est un faisceau extra large
Le luminaire peut être installé sur des surfaces inflammables
Il fait partie de la classe II (double isolation)
Colour quality
Version DIP SWITChs (13W--> 27W/ 1395lm -->2709 lm)
La gamme des downlights Luthor se décline en trois dimensions avec une lumière d'avant-garde.
Ces produits sont très robustes, d'excellente qualité et à haute performance. Ils sont parfaits pour l'éclairage des grandes surfaces commerciales.
Corps Small : en aluminium moulé sous pression
Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement.
Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

Luthor

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette énergétique E
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

facteur de puissance (cos phi)

0.95

adapté à un montage au plafond

Oui

diamètre intégré

140...160 mm

appareil de commande échangeable

Non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0

valeur de papillotement Pst LM

0

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C

0 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

0 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

0

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

0

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

0

variation DSI

Non

convient pour système de cable basse tension

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

1...1 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

compatible IFTTT

Non

régulation constante du flux lumineux

Non

adapté à un montage par serrage

Non

adapté à un montage sur rail

Non

adapté à un montage sur palier/au sol

Non

adapté à un montage sur traverse

Non

puissance du système

19 W

température de couleur

3000...3000 K

surface brossée

Non

section de conducteur connectable

1...1 mm²

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK07

émission de lumière

direct

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

124 mm

longueur

0 mm

Nbre de pôles

0

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

montage mural

Non

IRC

90-100

puissance de lampe acceptée

1...1 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

section de conducteur

0 mm²

Diamètre

0 mm

largeur

0 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Luthor

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.