SENSPOT BL 1247lm 3000K VAV IK11 IP65 D=174mm on off

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED interchangeable
ICON

Downlight SENSPOT LED Blanc diffuseur transparent polycarbonate D=174mm IK11/50 j IP65 1247lm 3000K vis inox antivandale sans détection

 
 

Détails du produit

SENSPOT est un downlight à détection avec une étanchéité renforcée, conçu pour les parties communes et les environnements extérieurs (halls d’entrée, couloirs).
Fabriqué en France et certifié Origine France Garantie, il est très résistant aux chocs et étanche aux insectes ainsi qu'aux infiltrations, offrant ainsi une grande fiabilité.
Discret et compact grâce à son design fluide, le SENSPOT peut être installé dans des plafonds à faible profondeur d'encastrement, avec une hauteur réduite de 70 mm.
Il est disponible en version antivandale.
100 % réparable, SENSPOT est certifié PEP ecopassport®. Ce spot encastré est éco-conçu selon une méthodologie d’analyse du cycle de vie (ACV) pour réduire son impact environnemental.

Senspot

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Adapté à un montage au plafond

Oui

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1247...1247 lm

Efficacité de luminaire

104...104 lm/W

Variation DALI-2

Non

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM3

Puissance du système

12 W

Température de couleur

3000...3000 K

Adapté à un montage en saillie

Non

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

autre

Matériau de la verrine

plastique transparent

indice de protection (IP), face avant

IP65

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

74 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Non

Couleur du boîtier

blanc

Culot

autre

Diamètre

174 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Gamme

Senspot

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.