Encastré Fixe Slim Lex de 18 Watt 4000K 1700 lumens 0,404kg Maintien flux lumineux : L70B50 25000 heures et risque photobiologique : groupe 0 Température fonctionnement : 30DEGC à +40DEGC IP20 IK07
Slim lex, un encastré fixe de dernière génération
Disponible en rond et en carré.
Le corps du luminaire :
• En aluminium moulé sous pression
Diffuseur :
• En PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED
Peinture :
• En poudre avec peinture époxydique en polyester
• Résistant aux rayons UV
Etrier réglable en acier
Produits conformes aux normes Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Encastrée Ø 205/220mm.
Slim Lex est une gamme exclusive de downlights et plafonniers ronds et carrés, avec des led de toute dernière génération.
Cette gamme est parfaite pour les projets modernes d'éclairage car elle répond à toutes les exigences les plus pointes en matière de décoration intérieure.
Ses formes carrés ou rondes, ses flux de 837 lumens à 1800 lumens et ses couleurs 3000k ou 4000k, permettent au Slim Lex une place partout en rénovation.
Existe en version ronde (petits et moyens diamètres) et aussi en version carrée. Se décline en différentes puissances allant de 12w à 18w.
Corps : en aluminium moulé sous pression
Diffuseur : PMMA avec sérigraphie laser dimensionnée en fonction de la puissance de la LED.
Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.
Équipement : étrier réglable en acier.
Normes : produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.
Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).
Slim
pour voir vos prix et les stocks
Facteur de puissance (cos phi)
Adapté à un montage au plafond
Distorsion harmonique totale (DHT)
diamètre intégré
Appareil de commande échangeable
valeur d'effet stroboscopique SVM
valeur de papillotement Pst LM
Variation DALI-2
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
adapté à un montage sur traverse
Puissance du système
Température de couleur
surface brossée
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Émission de lumière
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Longueur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
IRC
Puissance de lampe acceptée
Avec détecteur de mouvement
Type de tension
Couleur du boîtier
section de conducteur
Culot
Diamètre
Largeur
Classe électrique
Multiple de vente
Code Douane
Gamme