UNIVERSAL SENSOR - Encastré réglable LED 12W 1050lm CCT avec détecteur PIR

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 12.1 W
ECOSCORE

Encastré/Plafonnier D=165mm, encastrement réglable ou installation saillie, extra-plat, alim. intégrée. LED 110° 12W 30000h 1050lm, température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.

 
 

Détails du produit

Spot encastré / Plafonnier à détection infra rouge UNIVERSAL SENSOR 12W Ø165mm, entraxe réglable : installation encastrée ou saillie, extra-plat, alim. intégrée, fixe, blanc, diffuseur PMMA. LED 110° 12W 30000h, 1050lm (en 4000K), température de couleur réglable (CCT 3000/4000/6000K). Variable (coupure de phase). Avec détecteur PIR.

Universal

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

Facteur de puissance (cos phi)

0.94

Distorsion harmonique totale (DHT)

18 %

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

1050...1050 lm

Efficacité de luminaire

86.78...86.78 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

évaluation de l’éblouissement (UGR)

30

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

30000 h

réglabilité

non ajustable

Couleur de la lumière

autre

Puissance du système

12.1 W

Flux lumineux en mode d'urgence

1050 lm

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK06

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

20 mm

IRC

80-89

Appareil

non requis

Puissance de lampe acceptée

12...12 W

Type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

Culot

sans

Diamètre

165 mm

Classe électrique

II

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Universal

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.