mizar encastré frame blanc 138mm 2700K 15.5W 1523lm 60° CRI90

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 2700...2700 K
  • Type LED interchangeable

mizar encastré frame blanc 138mm 2700K 15.5W 1523lm 60° CRI90

 
 

Détails du produit

Mizar

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

température de couleur

2700...2700 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Mizar

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.