taurus M encastré pivotant argent 188mm LED HO 4000K 23W 3101lm 60° CRI80

Main media

Caractéristiques principales

  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED interchangeable

taurus M encastré pivotant argent 188mmLED HO 4000K 23W 3101lm 60° CRI80

 
 

Détails du produit

Taurus m

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Downlight/spot/projecteur

température de couleur

4000...4000 K

angle de faisceau

faisceau moyen 20-40°

Type

LED interchangeable

Couleur du boîtier

argent

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Taurus m

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.