Axiome T2 LED 2150lm 3000K IR blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 21 W
  • Température de couleur 3000...3000 K
  • Type LED non interchangeable

Hublot LED Axiome T2 2150lm 3000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvements transversaux, IK08, IP54, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:102,4lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 320mm et d'épaisseur 114mm (taille 2). Embase et diffuseur en 2 parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène blc et diffuseur polycarbonate opale. Détection IR. Equipé d'une platine LED.
Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.

Axiome

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Axiome

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

21 W

Température de couleur

3000...3000 K

IK

IK08

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.