MINI TIMY EVO 7-12W 110° IP66 Blanc mat

Main media

Caractéristiques principales

  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED interchangeable

Applique murale ou plafonnier. 3000K ou 4000K au choix dans le luminaire. Avec clé et vis anti-vandale. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Multi-puissance : 7 ou 12W. Convertisseur et source remplaçables.

 
 

Détails du produit

Mini timy evo

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051140

Gamme

Mini timy evo

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Oui

Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

C

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Température de couleur réglable

niveaux

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.4

valeur de papillotement Pst LM

1

Variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

Commande via Bluetooth

Non

Élément de distribution de lumière

diffuseur

Variation avec bouton-poussoir

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DALI

Non

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

Type de câblage

terminaison

Couleur de la lumière

blanc

Température de couleur

3000...4000 K

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Oui

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Non

Nombre de lampes/modules

1

Source Incluse

Oui

Tension nominale

230...230 V

Matériau de la verrine

plastique opalin

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

Type

LED interchangeable

Hauteur/Profondeur

82 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

Montage mural

Oui

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Avec détecteur de mouvement

Non

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

Diamètre

260 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.