Orcade rétro alu ovale LED 850lm 4000K noir

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 18 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Hublot LED Orcade rétro alu ovale 850lm 4000K noir, classe I, IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:18 W, L70/B50:20000 h, L80/B10:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:47,2lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot ovale ultra-résistant d'un diamètre de 280x185x90mm. Corps en aluminium et diffuseur polycarbonate opale. Hublot anti-vandale IK10. Source LED intégrée 850lm.
La gamme Orcade se décline en 4 types de luminaires au design distinctif, conçus pour l'éclairage des circulations intérieures, extérieures et des façades.

Orcade

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Orcade

Plafonnier / Applique murale

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

20000 h

puissance du système

18 W

température de couleur

4000...4000 K

IK

IK10

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.