Squad LED 2500lm 4000K AV blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 21 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable
ICON

Hublot LED Squad 2500lm 4000K antivandale blanc, classe II, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:119lm/W

 
 

Détails du produit

Hublot fonctionnel en deux parties: diffuseur solidaire de la colerette.
Corps et diffuseur polycarbonate. Deux prédécoupes latérales pour goulotte 20x12,5mm.
Solution antivandale: diffuseur fermé par 3 vis Torx.
Squad: la puissance et l'efficacité. Hublot lumineux performant, dédié aux circulations horizontales et verticales. Corps, anneau et diffuseur en polycarbonate. Le + : existe en version "flux orienté" pour l'accessibilité des circulations verticales

Squad

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054231

Gamme

Squad

Plafonnier / Applique murale

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

puissance du système

21 W

température de couleur

4000...4000 K

Type

LED non interchangeable

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.