3F Diagon 25W/840 SOFT UGR 596x596

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 28 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

3F Diagon 25W/840 SOFT UGR 596x596

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94054239

Plafonnier / Applique murale

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Puissance du système

28 W

Température de couleur

4000...4000 K

IK

IK06

Émission de lumière

direct

Hauteur/Profondeur

30 mm

Longueur

596 mm

Largeur

596 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.