DALLE BKL 600x600 LED haute efficacité 22W 4000K 3750lm UGR19 50000h

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 22 W
  • Température de couleur 4000...4000 K

Panneau/dalle BKL Haute efficacité (170lm/W) 600x600mm LED 22W 4000K 3750lm 50000h, alimentation 650mA fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + flicker free).

 
 

Détails du produit

Dalle LED 600*600mm technologie BKL 22W 4000K UGR<19, classe énergétique C Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC Prismatique Coloris : Blanc Forme : Carré Puissance nominale: 22W Température de couleur: 4000K Flux lumineux 4000lm IRC > 80 Durée de vie: 50'000 heures Angle: 90° Classe de protection (EN 61140) : II
Indice de protection (DIN EN 60529) : IP20 Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK05 Tension de connexion : 230V Dimensions (L/H/P) : (595mm / 595mm / 32mm) Garantie 3 ans Référence ARIC 51517 / EAN 3170070515173
Dalle LED 600*600mm technologie BKL 22W 3600lm 4000K UGR<19, classe énergétique C, répond à tous les besoins d'éclairage tertiaire et commerciale, aussi bien pour les bureaux, les espaces communs, les espaces d'accueil ou encore les circulations. C'est une solution d'éclairage professionnel, simple et pratique à mettre en oeuvre. Son alimentation intégrée et son boitier de connexion à raccord rapide sans outils, ont été pensés pour gagner du temps de pose.
Livrée avec une alimentation séparée démontable, et son boitier de connexion rapide sans outils, elle fournit un éclairage sans scintillement (Flicker FREE), un risque photobiologique de 0 et un facteur d'éblouissement inférieur à 19 (UGR<19).
Tous ces critères sont particulièrement recherchés pour l'éclairage des crèches, l'éclairage des écoles, l'éclairage des collèges, l'éclairage des universités.
Avec son rendement à 180lm/W, cette dalle LED réduit quasiment de 50% la consommation électrique pour le même rendu d'éclairage qu'une dalle classique. Son retour sur investissement sera particulièrement court dans les endroits où l'utilisation de l'éclairage se fait sur des périodes prolongées.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

Facteur de puissance (cos phi)

0.95

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

3750...3750 lm

Efficacité de luminaire

170.45...170.45 lm/W

indice de protection (IP), face arrière

IP20

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

50000 h

Puissance du système

22 W

Température de couleur

4000...4000 K

Courant nominal

101...101 mA

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Nombre de lampes/modules

1

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

Répartition lumineuse

symétrique

Matière

plastique

Hauteur/Profondeur

34 mm

Longueur

595 mm

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Largeur

595 mm

Classe électrique

II

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.