Dalle LED TRILUX Basic (600x600) 4000K 3600 lm IP20 UGR19 on/off

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 31 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

Dalle LED- Panel Basic (PL) - Prisme - blanc - ET - 31W - 3600lm - Eblouissement UGR19 (W19) - IK02 - 5 SDCM - M73 (600x600) - symétrique - 116lm/W - on/off - Montage au plafond

 
 

Détails du produit

Plafonnier LED carré, à recouvrement à prismes en PMMA. Version M73 (600 mm x 600 mm). À répartition symétrique limitée et extensive des intensités lumineuses. angle d'éclairage 81°. Taux d'éblouissement selon classification UGR (EN 12464-1) < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites L ? 3 000 cd/2 pour des angles d'éclairage supérieurs à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Effet lumineux harmonieux grâce à une sortie de lumière uniformément éclairée. Flux lumineux du luminaire et couleur de la lumière fixes. Flux lumineux du luminaire 3600 lm, puissance raccordée 31 W, rendement lumineux maximale du luminaire 116 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur (CCT) 4000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80. Tolérance de localisation chromatique (initialement MacAdam) ? 5 SDCM. Corps de luminaire en aluminium. Surface à revêtement blanc (similaire à RAL 9016). Dimensions (L x l x H) : 595 mm x 595 mm x 65 mm. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, Indice de protection par le dessous : IP40, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Température ambiante admissible (ta): 25 °C . Poids: 2.2 kg. Avec appareillage électronique, commutable. L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. Le luminaire est en outre certifié ENEC par un organisme de contrôle indépendant.

Panel basic (pl)

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panel basic (pl)

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Plafonnier / Applique murale

facteur de puissance (cos phi)

0.95

protection de la surface du boîtier

revêtement par poudre

hauteur/profondeur d'encastrement

190 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

valeur d'effet stroboscopique SVM

0.3

valeur de papillotement Pst LM

0.3

variation DALI-2

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)

0 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq)

0 %

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

23

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

39

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

variation DSI

Non

efficacité lumineuse

116 lm/W

élément de distribution de lumière

autre

pas de variation

Oui

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation LineSwitch

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

25...25 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

taux de distorsion harmonique (THD)

14

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

0 h

régulation constante du flux lumineux

Non

couleur de la lumière

blanc

Flux lumineux efficace

3600...3600 lm

puissance du système

31 W

température de couleur

4000...4000 K

adapté à un montage en saillie

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

alimentation de secours intégrée

Non

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

matériau de la verrine

autre

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

595 mm

Type

LED non interchangeable

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

65 mm

longueur

595 mm

Nbre de pôles

3

adapté pour le montage suspendu

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

diamètre d'encastrement

0 mm

largeur d'encastrement

595 mm

montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

transformateur électronique

finition du paralume

sans

puissance de lampe acceptée

0...0 W

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

section de conducteur

1.5 mm²

Culot

autre

Diamètre

0 mm

largeur

595 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.