Dalle encastrée ANNA VF3 12X6 6600 830/35/40 DALI

Main media

Caractéristiques principales

  • Puissance du système 47 W
  • Température de couleur 3000...4000 K
  • Type LED non interchangeable

THORNECO - ANNA VF3 - - Dalle encastrée ANNA VF3 12X6 6600 830/35/40 DALI

 
 

Détails du produit

Dalle LED DALI, graduable, avec une surface de diffusion uniforme à microprismes. Interrupteur de température de couleur installé sur le luminaire et facile à régler. Éclairage doux, tamisé et non éblouissant avec UGR < 19 pour les écoles et les bureaux Flux lumineux global: 6600 lm Puissance du luminaire: 47 W. Efficacité lumineuse : à partir de 140 lm/W, température de couleur corrélée (CCT) réglable par interrupteur sur 3000 K, 3500 K ou 4000 K, durée de vie : 50 000 h @L80, rendu des couleurs : IRC > 80. Tolérance de couleur (MacAdam initial) : 4, convertisseur à commande DALI permettant une plage de gradation de 1 à 100 % via DALI-2 et switchDIM. Niveau de courant continu 15 %. Fréquence de l'alimentation secteur 0/50/60 Hz. Adapté également aux systèmes d'éclairage des issues de secours, conformément à la norme EN 50172. Fourni avec un connecteur rapide amovible, pour une installation facile et un câblage en boucle sans outil, et un câble de sécurité, absence de scintillement, convient également à une installation encastré lay-in. Accessoires disponibles : kit d'urgence Plug&Play pour une commutation en mode d'urgence de 3 heures (autotest et test manuel) et surface et kit de montage de la suspension (Attention : 2 kits de suspension sont nécessaires). Dimensions : 1196 x 596 x 35 mm. Poids : 4,09 kg. (Non compatible avec les câbles DSI)

Anna vf

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Anna vf

Plafonnier / Applique murale

Résistance à la charge du vent selon DIN EN 13659

Non

Facteur de puissance (cos phi)

0.9

Adapté à un montage au plafond

Oui

Distorsion harmonique totale (DHT)

15 %

Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1

66...6600 lm

Efficacité de luminaire

1...140 lm/W

intensité lumineuse

5.3...529 cd

compatible avec Casambi

Non

Appareil de commande échangeable

Oui

Angle de rayonnement ajustable

non

Réglage des lumens

continu

Température de couleur réglable

niveaux

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C

85 %

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

17

Variation DSI

Oui

Variation avec bouton-poussoir

Oui

Variation Zigbee

Non

Variation Touch and Dim

Non

Variation RF

Non

Variation programmable

Non

Variation par coupure de début de phase

Non

Variation par coupure de fin de phase

Non

Variation modulation de tension secteur

Non

Variation système propriétaire constructeur

Non

Variation par potentiomètre (intégré)

Non

Variation DMX

Non

Variation DALI

Oui

Variation 1-10V

Non

Variation 0-10V

Non

Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-20...40 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

74000 h

Type de câblage

convient pour câblage traversant

Compatible IFTTT

Non

Régulation constante du flux lumineux

Non

Couleur de la lumière

blanc

Puissance du système

47 W

Température de couleur

3000...4000 K

section de conducteur connectable

0.5...2.5 mm²

Angle de faisceau

faisceau très extensif >80°

Adapté à un montage en saillie

Non

Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

Appareillage fourni

Oui

Adapté à un montage encastré

Oui

Nombre de lampes/modules

1

revêtement des luminaires à isolation thermique

Oui

Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK05

Matériau de la verrine

plastique structuré

Répartition lumineuse

symétrique

Émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

indice de protection (IP), face avant

IP40

avec détecteur de présence

Non

Type

LED non interchangeable

Matière

acier

Hauteur/Profondeur

35 mm

Longueur

1196 mm

Adapté pour le montage suspendu

Non

Avec détecteur crépusculaire

Non

avec interrupteur

Non

Montage mural

Non

IRC

80-89

Appareil

driver LED courant constant

finition du paralume

sans

Puissance de lampe acceptée

47...47 W

Avec détecteur de mouvement

Non

Type de tension

AC

Gradable (O/N)

Oui

Couleur du boîtier

blanc

Type de connexion

borne automatique

section de conducteur

2.5 mm²

Culot

autre

Largeur

596 mm

Classe électrique

I

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.