Luminaire à LED carré encastré avec un excellent contrôle de l'éblouissement et une grande efficacité pour une utilisation dans les bureaux et les espaces de formation. Les 36 cellules LED (disposées en 6 x 6) possèdent chacune une lentille principale prismatique qui permet d'obtenir un rendement lumineux plus élevé tout en réduisant l'éblouissement et en améliorant le confort de l'utilisateur. Flux fixe Driver. Classe électrique II, IP40, Résistance aux impacts : IK04. Corps : tôle d'acier, blanc. Diffuser : structure prismatique. Livré avec LED 4 000 K.
UGR < 19 et L65 < 3000 cd/m² conforme à EN 12464
Dimensions : 596 x 596 x 32 mm
Puissance du luminaire: 34 W
Flux lumineux du luminaire: 4426 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 130 lm/W
Poids : 2,1 kg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane