Panel LED Compact 1200 x 300 33W/4000K 3 630lm UGR19 IRC80 IP40 110lm/W 90°

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance du système 33 W
  • température de couleur 4000...4000 K
  • Type autre
ECOSCORE

LEDVANCE Panel Compact 1200x300, cadre Alu blanc - 33W, 3630lm, 110lm/W, 4000K, 50 000h L80, SDCM 5, UGR19 - IP40 - Classe II - Alim externe, Montage encastré, saillie ou suspension (options), Fillin - 1195x295x35mm - Garantie 5 ans

 
 

Détails du produit

Panels encastrés rectangulaires à faible éblouissement, pour systèmes de plafond 1200 x 300 mm. Caractéristiques du produit: Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Avantages du produit: Réduction de l'éblouissement appropriée (UGR < 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Alimentation externe avec câblage traversant à 3 pôles en option. Versions avec alimentation DALI disponibles. Garantie de 5 ans. Zones d'application: Remplacement direct des luminaires avec lampes fluorescentes. Bureaux, salles de conférence. Zones d'accueil, couloirs, ascenseurs. Convient aux systèmes de plafonds encastrés avec une taille de grille de 1200 x 300 mm. Technique / Accessoires: Accessoires pour plusieurs options de montage disponibles. Câble de sécurité pour luminaire fourni. Supports de sécurité préinstallés. Ballast externe inclus. Convient pour une utilisation avec une boîte de conversion d'urgence séparée. Boîte de raccordement avec borne à 5 pôles pour câblage traversant disponible séparément pour sections de câble jusqu'à 2,5 mm².
Des performances à un prix attractif : voilà ce qui caractérise la Value Class de LEDVANCE.
Les luminaires, lampes, tubes LED, drivers et rubans LED de cette gamme se distinguent par une durée de vie, une efficacité et une qualité de lumière standard, ce qui en fait le bon choix pour les besoins quotidiens et les projets pour lesquels, en plus de la fiabilité, l'accent est particulièrement mis sur le coût d'acquisition et la rentabilité.

Value

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

94051190

Gamme

Value

Plafonnier / Applique murale

angle de rayonnement ajustable

non

réglage des lumens

non

température de couleur réglable

non

variation DALI-2

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16

61

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16

78

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

commande via Bluetooth

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR)

19

variation DSI

Non

élément de distribution de lumière

diffuseur

variation avec bouton-poussoir

Non

variation Zigbee

Non

variation Touch and Dim

Non

variation RF

Non

variation programmable

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation DMX

Non

variation DALI

Non

variation 1-10V

Non

variation 0-10V

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1

-10...45 °C

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C

70000 h

type de câblage

convient pour câblage traversant

compatible IFTTT

Oui

régulation constante du flux lumineux

Non

avec grilles d'aération

Non

couleur de la lumière

blanc

puissance du système

33 W

température de couleur

4000...4000 K

courant nominal

150...150 mA

adapté à un montage en saillie

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Oui

appareillage fourni

Oui

adapté à un montage encastré

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25

Non

Source Incluse

Oui

Tension nominale

220...240 V

IK

IK02

émission de lumière

direct

convient pour l'éclairage d'urgence

Oui

montage en ligne continue possible

Non

longueur d’encastrement

1190 mm

Type

autre

Matière

aluminium

hauteur/profondeur

34 mm

longueur

1195 mm

Nbre de pôles

2

adapté pour le montage suspendu

Oui

avec détecteur crépusculaire

Non

largeur d'encastrement

290 mm

montage mural

Non

IRC

80-89

finition du paralume

ultra brillant

avec détecteur de mouvement

Non

type de tension

AC

Couleur du boîtier

blanc

type de connexion

borne automatique

largeur

295 mm

Classe électrique

II

respecte le critère de durée de vie min. selon EIA L90 (50 000 h à tq =25°C)

Non

facteur de puissance (cos phi)

0.9

hauteur/profondeur d'encastrement

50 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015

E

compatible avec Casambi

Non

appareil de commande échangeable

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.